Startseite

FAIT SRL - FIT5400004 KIT2-TV - KIT MEDIO CONNETTORI TV - 5400004

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT5400004 KIT2-TV - KIT MEDIO CONNETTORI TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Winkelstecker - nein

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323845090

Artikelnummer

FIT5400004

Herstellernummer

5400004

Hersteller

FIT

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Winkelstecker:

nein

Isolierter Einbau:

ja

KIT CaP (Connettore a Pressione) TV. Contiene: 90 CaP colorati, 10 giuntacavo F femmina - F femmina, 10 connettori tipo IEC femmina, 10 connettori tipo IEC maschio, 5 connettori tipo F maschio rapido, 5 connettori tipo F maschio rapido universale, 1 spelacavo universale, 1 pinza in plastica CaP, 1 inseritore CaP.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie