FAIT SRL - FIT1510014 D625 - DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 25 DB - 1510014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 25 dB
Anzahl der Ausgänge - 6
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
12 ST
EAN
8055323843522
Artikelnummer
FIT1510014
Herstellernummer
1510014
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
25 dB
Anzahl der Ausgänge:
6
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


