FAIT SRL - FIT1510012 D616 - DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 16 DB - 1510012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Anzahl der Ausgänge - 6
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8055323843485
Artikelnummer
FIT1510012
Herstellernummer
1510012
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Anzahl der Ausgänge:
6
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
3 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


