FAIT SRL - FIT1510011 D422 - DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 22 DB - 1510011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8055323843386
Artikelnummer
FIT1510011
Herstellernummer
1510011
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


