FAIT SRL - FIT1510008 D412 - DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 12 DB - 1510008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8055323843324
Artikelnummer
FIT1510008
Herstellernummer
1510008
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
6 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


