Startseite

FAIT SRL - FIT1510007 D222 - DERIVATORE SAT-TERR. 2 VIE - 22 DB - 1510007

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1510007 D222 - DERIVATORE SAT-TERR. 2 VIE - 22 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anschlussart - Koax (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843201

Artikelnummer

FIT1510007

Herstellernummer

1510007

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

22 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Durchgangsdämpfung:

2.8 dB

Derivatore di linea a banda larga, 2 uscite derivate a -22 dB, connettori F, banda passante 5?2400 MHz completo di CaP (Connettori a Pressione). Passaggio c.c. tra ingresso e uscita passante.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie