FAIT SRL - FIT1510006 D218 - DERIVATORE SAT-TERR. 2 VIE - 18 DB - 1510006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8055323843188
Artikelnummer
FIT1510006
Herstellernummer
1510006
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
18 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
2.8 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


