FAIT SRL - FIT1510004 D210 - DERIVATORE SAT-TERR. 2 VIE - 10 DB - 1510004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8055323843140
Artikelnummer
FIT1510004
Herstellernummer
1510004
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
4.2 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


