FAIT SRL - FIT1510003 D122 - DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 22 DB - 1510003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - Koax (IEC)
Packung
12 ST
EAN
8055323843027
Artikelnummer
FIT1510003
Herstellernummer
1510003
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Durchgangsdämpfung:
2.2 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


