Startseite

FAIT SRL - FIT1510001 D114 - DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 14 DB - 1510001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1510001 D114 - DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 14 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - Koax (IEC)

Packung

  • 12 ST

EAN

8055323842983

Artikelnummer

FIT1510001

Herstellernummer

1510001

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Durchgangsdämpfung:

2.5 dB

Derivatore di linea a banda larga, 1 uscita derivata a -14 dB, connettori F, banda passante 5?2400 MHz completo di CaP (Connettori a Pressione). Passaggio c.c. tra ingresso e uscita passante.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie