Startseite

FAIT SRL - FIT1500001 P3T - PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 3 VIE - 1500001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1500001 P3T - PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 3 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 3

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323846202

Artikelnummer

FIT1500001

Herstellernummer

1500001

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

20 dB

Partitore di linea a banda larga, 3 uscite con diodi di protezione c.c, connettori F, banda passante 5?2400 MHz completo di CaP (Connettori a Pressione). Perdita di allacciamento terrestre <8 dB, perdita di allacciamento satellite <12 dB, disaccopiamentomedio tra le uscite >24 dB.

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie