FAIT SRL - FIT1500000 P2T - PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 2 VIE - 1500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6.2 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8055323846158
Artikelnummer
FIT1500000
Herstellernummer
1500000
Hersteller
FIT
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6.2 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
20 dB
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


