FAIT SRL - FIT1400006 AMS5T - AMPLIF. SAT REG. + ALIMENTATORE - 1400006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 5
Ausführung - Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat - 22 dB
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8055323840477
Artikelnummer
FIT1400006
Herstellernummer
1400006
Hersteller
FIT
Anzahl der Ausgänge:
5
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Verstärkung bei Sat:
22 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
26 dB
Rückkanal (BK):
nein
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


