Startseite

FAIT SRL - FIT1200002 P100-PARABOLA 100 CM CONF.CARTONE SING - 1200002

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1200002 P100-PARABOLA   100 CM CONF.CARTONE SING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - symmetrisch

  • Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm

  • Werkstoff des Spiegels - Kunststoff

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Antenne paraboliche

EAN

8055323846066

Artikelnummer

FIT1200002

Herstellernummer

1200002

Hersteller

FIT

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

symmetrisch

Durchmesser/Kantenlänge:

100 cm

Werkstoff des Spiegels:

Kunststoff

Mit Masthalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Rauschmaß:

29 dB

Verstärkung:

40.6 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo. Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.