FAIT SRL - FIT1100004 TGD45 - ANTENNA UHF DIGIT. TERR. 700 MHZ - 1100004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Max. Gewinn - 16 dB
Kanalbereich - 21...69
Packung
1 ST
EAN
8055323847285
Artikelnummer
FIT1100004
Herstellernummer
1100004
Hersteller
FIT
Ausführung:
Fernsehantenne
Max. Gewinn:
16 dB
Kanalbereich:
21...69
Antenna TV terrestre banda UHF in alluminio con connettore tipo F, 26 elementi su 3 culle, riflettori a griglia. Filtro 5G integrato. Range di frequenza 470~694 MHz, guadagno 11-16 dB, rapporto avanti-indietro 16-26 dB, Ch. 21?48, attacco su palo.
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


