FAIT SRL - FIT1020001 AML3-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 32 DB - 3 RE - 1020001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Verstärkung B I - 32 dB
Entzerrer - ja
Pegelsteller - ja
Packung
1 ST
EAN
8055323840446
Artikelnummer
FIT1020001
Herstellernummer
1020001
Hersteller
FIT
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Verstärkung B I:
32 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso comune per le tre bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª Canale di ritorno passivo 5 ÷ 65 MHz Limite superiore bande 5ª e UHF selezionabile: 790 / 862 MHZ 1 uscita con livello max indistorto 116 dBµV Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB 1 regolatore di guadagno 0 ÷ 20dB per ciascuna delle tre bande Alimentazione 220 Vca Dimensioni: 170x85x43 mm


