FAIT SRL - FIT1000000 C535-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 35DB/116DB - 1000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Verstärkung B III - -20 dB
Verstärkung B IV/V - -20 dB
Packung
1 ST
EAN
8055323841467
Artikelnummer
FIT1000000
Herstellernummer
1000000
Hersteller
FIT
Anzahl der Eingänge:
4
Verstärkung B III:
-20 dB
Verstärkung B IV/V:
-20 dB
•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 116 dBμV •Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 9 W •Dimensioni: 170x85x43


