FACAL SRL - FAFP1-9 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 9 GRAD. - P1-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Sprossen - 9
Anzahl der Elemente - 2
Packung
1 ST
EAN
8028406002185
Artikelnummer
FAFP1-9
Herstellernummer
P1-9
Hersteller
FAF
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Sprossen:
9
Anzahl der Elemente:
2
PROFESSIONALE 1è scala in alluminio a doppia salita a pioli quadri 30x30 mm fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida, pratica e molto semplice da usare.Punto di forza la solida cerniera in alluminio fuso con interposta frizionee pronta ad accogliere l’eventuale sella di seduta sempre in alluminio (accessorio a richiesta).


