Startseite

FACAL SRL - FAFE5/P SCALA EURODOMUS PLUS 5 GRADINI - E5/P

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFE5/P SCALA EURODOMUS PLUS 5 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 5

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406107026

Artikelnummer

FAFE5/P

Herstellernummer

E5/P

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

5

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Plattformhöhe:

1.06 mm

Mit Rädern:

nein

EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucciolo80 mm.