Startseite

FACAL SRL - FAFE4/N SCALA EURODOMUS NORMAL 4 GRADINI

KopierenKopieren
FACAL SRL - FAFE4/N SCALA EURODOMUS NORMAL 4 GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Sprossen - 4

  • Anzahl der Elemente - 2

  • Tragfähigkeit - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8028406002536

Artikelnummer

FAFE4/N

Herstellernummer

E4/N

Hersteller

FAF

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Sprossen:

4

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Mit Rädern:

nein

Plattformhöhe:

0.84 mm

EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.