Startseite

FAAC SPA - FAA7870101 TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA - 7870101

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA7870101 TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 868.35 MHz

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Tastatur-Schutzabdeckung - nein

  • Stromversorgung - Batterie

Packung

  • 16 ST

EAN

8055195026139

Artikelnummer

FAA7870101

Herstellernummer

7870101

Hersteller

FAA

Funkfrequenz:

868.35 MHz

Anzahl der Befehle:

4

Mit Funkhandsender:

ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

TRASMITTENTE XT4 868 MHZ SLH LR NERA. Frequenza di utilizzo: 868 Mhz. Numero di canali: 4. Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC). SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione,la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH.