FAAC SPA - FAA787007 TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR BIANCA - 787007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Rollingcode-System - ja
Anzahl der Befehle - 2
Mit Funkhandsender - ja
Mit Funkcodiergerät - ja
Packung
16 ST
EAN
8055195012606
Artikelnummer
FAA787007
Herstellernummer
787007
Hersteller
FAA
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
ja
Mit Funkcodiergerät:
ja
Stromversorgung:
Batterie
TRASMITTENTE XT2 433 MHZ SLH LR BIANCA. Frequenza di utilizzo: 433 Mhz. Numero di canali: 2. Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (Brevetto FAAC). SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONGRANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH.


