Startseite

FAAC SPA - FAA143203 TM2K KIT MINI 45 50/12_90KG - 143203

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA143203 TM2K KIT MINI 45  50/12_90KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Drehmoment - 50 Nm

  • Für Rollläden - ja

  • Max. Länge des Rollladens - 2750 mm

  • Max. Rollladengewicht - 90 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195048889

Artikelnummer

FAA143203

Herstellernummer

143203

Hersteller

FAA

Außendurchmesser:

45 mm

Drehmoment:

50 Nm

Für Rollläden:

ja

Max. Länge des Rollladens:

2750 mm

Max. Rollladengewicht:

90 kg

Länge:

546 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate