Startseite

FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 55 kg

  • Länge - 546 mm

  • Drehmoment - 30 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195048872

Artikelnummer

FAA143202

Herstellernummer

143202

Hersteller

FAA

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

55 kg

Länge:

546 mm

Drehmoment:

30 Nm

Für Rollläden:

ja

Max. Länge des Rollladens:

2750 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate