Startseite

FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45 25/17_45KG - 143201

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA143201 TM2K KIT MINI 45  25/17_45KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Drehmoment - 25 Nm

  • Für Rollläden - ja

  • Max. Länge des Rollladens - 2750 mm

  • Max. Rollladengewicht - 45 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195048865

Artikelnummer

FAA143201

Herstellernummer

143201

Hersteller

FAA

Außendurchmesser:

45 mm

Drehmoment:

25 Nm

Für Rollläden:

ja

Max. Länge des Rollladens:

2750 mm

Max. Rollladengewicht:

45 kg

Länge:

546 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate