FAAC SPA - FAA130012 MOTORE TUBOLARE TM45 45/12 R 433MHZ - 130012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Drehmoment - 45 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40 - nein
Achtkantstahlwelle SW 50 - ja
Achtkantstahlwelle SW 60 - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195004717
Artikelnummer
FAA130012
Herstellernummer
130012
Hersteller
FAA
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
45 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
70 mm
Max. Länge des Rollladens:
4000 mm
Max. Rollladengewicht:
80 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Backjump:
nein
Elektronische Laufwegüberwachung:
nein
Elektronische Hinderniserkennung:
nein
Mit Mitnehmer:
ja
Mit Adapter für Welle:
nein
Länge:
678 mm
Ein FAAC SPA Produkt
Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie