FAAC SPA - FAA130010 MOTORE TUBOLARE TM45 30/17 R 433MHZ - 130010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung - nein
Max. Rollladengewicht - 56 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 678 mm
Packung
1 ST
EAN
8055195004694
Artikelnummer
FAA130010
Herstellernummer
130010
Hersteller
FAA
Außendurchmesser:
45 mm
Elektronische Laufwegüberwachung:
nein
Max. Rollladengewicht:
56 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
678 mm
Drehmoment:
30 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
70 mm
Max. Länge des Rollladens:
4000 mm
Backjump:
nein
Elektronische Hinderniserkennung:
nein
Mit Mitnehmer:
ja
Mit Adapter für Welle:
nein
Ein FAAC SPA Produkt
Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie


