FAAC SPA - FAA110599 AUTOMAZ.595 SLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003703
Artikelnummer
FAA110599
Herstellernummer
110599
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi, massima lunghezza 3,5m. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura.