FAAC SPA - FAA110598 AUTOMAZ.595 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195003697
Artikelnummer
FAA110598
Herstellernummer
110598
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi, massima lunghezza 3,5m. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Antintrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura, completo di scheda elettronica.