Startseite

FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC - 110597

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA110597 OPERATORE 593 CBAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 141.75 kg

  • Mit Innentaster - ja

  • Separates Steuerungsgehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003680

Artikelnummer

FAA110597

Herstellernummer

110597

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

141.75 kg

Mit Innentaster:

ja

Separates Steuerungsgehäuse:

ja

593: Attuatore oleodinamico 230V per porte basculanti ad utilizzo residenziale e condominiale. Dimensioni max porta (L X H): 3,5 x 2,7 m (5 x 3 m con due attuatori). Peso max porta: 15 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 50. 593 comprende: un attuatore oleodinamico, staffe di fissaggio, un condensatore di spunto 8µF 400V. 593 si caratterizza per una sicurezza antischiacciamento garantita da un dispositivo oleodinamico. 593 è un attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso,. Antintrusione affidataal blocco idraulico in apertura e chiusura.