FAAC SPA - FAA110558 ATTUATORE 550 SLAVE L - 110558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 120 kg
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195003659
Artikelnummer
FAA110558
Herstellernummer
110558
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
4000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
120 kg
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Attuatore elettromeccanico 230V 550 SLAVE L per porte garage basculanti ad uso residenziale. Dimensioni max porta (L X H): 3 x 2,7 m (4 x 3 m con due attuatori). Peso max porta: 10 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): S3 - 30%. Disponibile in versione L lenta (8 °/s) o standard (12 °/s). 550 Slave / 550 L Slave comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L). 550 ITT / 550 L ITT comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, apparecchiatura elettronica E550, finecorsa meccanici di apertura e chiusura, encoder, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L). Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l’apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave. Lo stesso vale per la versione L. 550 si caratterizza per: sicurezza antischiacciamento grazie a un dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER, finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo, sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.


