Startseite

FAAC SPA - FAA109940 ROTOR KIT: AUTOMAZIONE SERRANDE-PERFECT

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109940 ROTOR KIT: AUTOMAZIONE SERRANDE-PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Rollläden - ja

  • Max. Rollladengewicht - 170 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003505

Artikelnummer

FAA109940

Herstellernummer

109940

Hersteller

FAA

Für Rollläden:

ja

Max. Rollladengewicht:

170 kg

Kit automazione per serrande avvolgibili di peso max 170 kg. Il kit comprende: 1 motoriduttore per serrande RL200_220/60 EF; 1 Selettore a chiave con leva di sblocco XK30; 1 scheda elettronica di comando 200 MPS; 1 contenitore mod. E per scheda elettronica; 1 ricevente a scheda RP 433 SLH; 1 trasmittente XT4 433 SLH LR; 1 coppia di fotocellule da parete orientabili XP20 D