FAAC SPA - FAA109542 MOTORIDUTTORE 541 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195003277
Artikelnummer
FAA109542
Herstellernummer
109542
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Motoriduttore 230V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena. Motoriduttore irreversibile. Ideale per utilizzo“a logiche automatiche/semiautomatiche” con apparecchiatura “remota”.


