Startseite

FAAC SPA - FAA108800 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 100 - 108800

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA108800 ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003093

Artikelnummer

FAA108800

Herstellernummer

108800

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale e condominiale. Larghezza max singola anta: 2 - 4 m (con elettroserratura). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45-30 cicli/ora. L'Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato) consente un preciso controllo del movimento e una pronta inversione in caso di rilevamento ostacolo. I Positive stop integrati conferiscono la possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC. S800 ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (CBAC) o senza blocco (SBW), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.