Startseite

FAAC SPA - FAA108759 MARTINETTO 750 R 100 CP - 108759

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA108759 MARTINETTO 750 R 100  CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003079

Artikelnummer

FAA108759

Herstellernummer

108759

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Martinetto idraulico 750 R 100° CP: Attuatore oleodinamico 230V interrato ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB) -3,5 m (SBS). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45. I martinetti comprendono: un martinetto oleodinamico, flacone d’olio per il riempimento dei tubi. Le centraline 750 comprendono: una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (750 CBAC) o senza blocco (750 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V. La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio, un coperchio in acciaio Inox, una boccola scanalata, accessori per l’installazione. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un’unità interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m. Installazione facilitata grazie alla cassetta portante