Startseite

FAAC SPA - FAA108724 ATT.INTERRATO S800H SBW 100 ENC ASS. - 108724

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA108724 ATT.INTERRATO S800H SBW 100 ENC ASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195003031

Artikelnummer

FAA108724

Herstellernummer

108724

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2000 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore oleodinamico 24V interrato ad utilizzo residenziale e condominiale. Larghezza max singola anta: 2 - 4 m (con elettroserratura). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. L'Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato), consente un preciso controllo del movimento e una pronta inversione in caso di rilevamento ostacolo. I Positive stop integrati conferiscono la possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche. Brevetto FAAC. S800H ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (CBAC) o senza blocco (SBW), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.