Startseite

FAAC SPA - FAA107720 CENTR.750 CBAC LT.0,75 - 107720

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA107720 CENTR.750 CBAC LT.0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002959

Artikelnummer

FAA107720

Herstellernummer

107720

Hersteller

FAA

Centralina 750 CBAC LT.0,75. Larghezza max singola anta: 1,8 (CBAC 0,75l/m) - 2,5 m (SB) -3,5 m (SBS). Peso max: 800 Kg. Frequenza d'utilizzo: 45. I martinetti comprendono: un martinetto oleodinamico, flacone d’olio per il riempimento dei tubi. Le centraline 750 comprendono: una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (750 CBAC) o senza blocco (750 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V. La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio, un coperchio in acciaio Inox, una boccola scanalata, accessori per l’installazione. Operatore invisibile e silenzioso, composto da un’unità interrata ed una centralina. Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 2,5 m. Installazione facilitata grazie alla cassetta portante

Ein FAAC SPA Produkt

Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie