FAAC SPA - FAA106747445 POWER KIT 24V SAFE - 106747445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8055195035735
Artikelnummer
FAA106747445
Herstellernummer
106747445
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja