FAAC SPA - FAA106746445 POWER KIT 230V GREEN - 106746445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8055195035711
Artikelnummer
FAA106746445
Herstellernummer
106746445
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja