FAAC SPA - FAA105998 HANDY KIT 24V SAFE - 105998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8055195002942
Artikelnummer
FAA105998
Herstellernummer
105998
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2300 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja
Ein FAAC SPA Produkt
Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie