Startseite

FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105915 HANDY KIT 24V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2300 mm

  • Motor-Spannung - 24 V

  • Mit Handsender - ja

  • Mit Pfostenbeschlag - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195002904

Artikelnummer

FAA105915

Herstellernummer

105915

Hersteller

FAA

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2300 mm

Motor-Spannung:

24 V

Mit Handsender:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,3 m ad uso residenziale. Il kit comprende: 2 Attuatori S418 24V; 1 Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore; 1 Lampeggiatore FAACLED 24V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR