FAAC SPA - FAA105913 POWER KIT 230V PERFECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8055195002881
Artikelnummer
FAA105913
Herstellernummer
105913
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
3500 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Handsender:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein
Mit Funkempfänger:
ja