FAAC SPA - FAA10566544 DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE - 10566544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3000 mm
Max. Zugkraft - 600 N
Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz
Mit Laufschiene - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195027341
Artikelnummer
FAA10566544
Herstellernummer
10566544
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3000 mm
Max. Zugkraft:
600 N
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Laufschiene:
nein
Mit Handsender:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
DOLPHIN KIT ITA SAFE: Operatore elettromeccanico 24V D600 per porte garage sezionali ad uso residenziale . Forza max tiro/spinta: 600 N. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. Il kit comprende: un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica elampada di cortesia temporizzata, accessori per l’installazione, dispositivo di sblocco interno, una ricevente 433Mhz e una trasmittente XT2 433 Mhz. IMPORTANTE: ad ogni operatore D600 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia. D600 si caratterizza per: Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione, trasmissione a cinghia, rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.


