Startseite

FAAC SPA - FAA105090 XBFA ON SENSORE INFRAROSSO ATTIVO - KIT - 105090

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105090 XBFA ON  SENSORE INFRAROSSO ATTIVO - KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195001471

Artikelnummer

FAA105090

Herstellernummer

105090

Hersteller

FAA

Doppia tecnologia per un’alta stabilità di funzionamento • Sensibilità attivo/passivo regolabile separatamente • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni • Compensazione temperatura • Antimascheramento attivo/passivo • Angolo di intervento ± 4° • Montaggio tra tapparella e infisso o esterno tapparella • Più sensori affiancabili senza interferenze (fino a 4) Barriera ad effetto tenda doppia tecnologia. • Anti mascheramento P.I.R. • Anti mascheramento A.I.R. • Anti manomissione • Regolazione sensibilità A.I.R: 1 . . . 10 • Regolazione sensibilità P.I.R: 1 . . . 10 • Alimentazione: 12 Vdc, 30 mA • Tempo d’intervento: 100 mSec • Tempo di ripristino: ≥ 2 secondi • Uscita allarme: N.C. • Uscita tamper: N.C. • Uscita Anti-Mask N.C. • IP 44