FAAC SPA - FAA10503801 KIT BASE 1 ANTA A1400AIR RD T IT,ING,OLA - 10503801
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steuergerät
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - intern
Versorgungsspannung AC - 230 V
Versorgungsspannung DC - 36 V
Packung
1 ST
EAN
8055195027167
Artikelnummer
FAA10503801
Herstellernummer
10503801
Hersteller
FAA
Ausführung:
Steuergerät
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
intern
Versorgungsspannung AC:
230 V
Versorgungsspannung DC:
36 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Nennstromaufnahme:
0.6 A
Nennleistungsaufnahme:
140 W
Steuereingänge:
ja
Steuerausgänge:
ja
Max. Ausgangsstrom DC:
1.5 A
Max. Tür-/Torgewicht:
110 kg
Max. Tür-/Torbreite:
3000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Serielle Schnittstelle:
nein
Max. Öffnungszyklen pro Stunde:
1000000
Herstellerspezifische Systemkomponenten erforderlich:
ja


