Startseite

FAAC SPA - FAA104906 BARRIERA 615 BPR STANDARD - 104906

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104906 BARRIERA 615 BPR STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195001174

Artikelnummer

FAA104906

Herstellernummer

104906

Hersteller

FAA

615: Barriera automatica oleodinamica 230V per utilizzo residenziale e condominiale. Lunghezza asta max: 5 m. Tempo di apertura: 5,7 s. Frequenza d'utilizzo: 50%. 615 Ideale per passaggi a media frequenza di transito e il controllo di piccole e medie aree private. 615 è un attuatore oleodinamico con blocco in apertura e chiusura ed è equipaggiata di serie con finecorsa e sicurezza oleodinamica antischiacciamento. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolaree tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l’illuminazione a LED, opzionale, sull’intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. 615BPR comprende: corpo barriera, sistema oleodinamico di trasmissione completo di centralina oleodinamica e pistone a doppio effetto, scheda elettronica 615BPR incorporata, accessori d’installazione, una chiave di sblocco triangolare.