FAAC SPA - FAA104680 BARRIERA B680H - 104680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt - 2...8 m
Spannungsart - AC
Versorgungsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8055195001044
Artikelnummer
FAA104680
Herstellernummer
104680
Hersteller
FAA
Ausführung:
Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt:
2...8 m
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
100...240 V
Barriera automatica B680H oleodinamica 24V per utilizzo residenziale, condominiale, industriale e parcheggi. Lunghezza asta max: 2 - 8 m. Tempo di apertura: 1,5 - 6 s. Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. B680H ha un cuore Hybrid che, unitamente alle molle “a durata infinita” le permette di superare i 2.000.000 di cicli ad uso continuo, alzando aste da 8 m in meno di 6 secondi, in piena sicurezza grazie all’inversione su ostacolo. B680H ha una struttura interna portante ed un cofano esterno rimovibile(disponibile in versione INOX o in acciaio con. trattamento anticorrosivo Primer di zincatura epossidica 100 microns con verniciatura disponibile in quattro colori.). Tale soluzione conferisce una grande stabilità alla struttura e permette un’eventuale facile sostituzione del solo cofano. Con un unico modello è possibile controllare varchi da 2 m ad 8 m di luce netta. Con le sue aste modulari, la B680H è quindi un prodotto comodo da gestire e movimentare. Il lampeggiante semaforico integrato programmabile garantisce una perfetta regolazione del traffico, mentre la asta lluminata a LED segnala adeguatamente l’occlusione del passaggio anche in condizioni di scarsa visibilità. L’alimentatore switching ad alta efficienza energetica e range esteso garantisce il funzionamento della barriera da 100 Vac a 240 Vac, così da essere immune da eventuali sbalzi di tensione presenti su reti non ottimali. Le aste più lunghe sono ottenute congiungendo due moduli fino ad un massimo di 8,3 m (8 m di luce netta del varco) per facilitarne il trasporto. Il giunto, una volta montato, risulta invisibile e sull’intera lunghezza dell’asta è possibile inserire un’illuminazione a LED. Tutte le aste sono a sezione ellittica antivento e vengono fornite con gomma protettiva sul lato inferiore. La scheda elettronica a microprocessore E680 garantisce l’integrazione della B680H in sistemi di gestione complessi. Infatti ha disponibili numerose uscite ed ingressi programmabili ed un connettore per moduli GSM, Ethernet e Wi-Fi. Due Loop Detector integrati ad alta sensibilità permettono di contenere i costi di sistema. B680H comprende: montante barriera con apparecchiatura elettronica ed encoder assoluto, sistema oleodinamico di trasmissione del moto, accessori d’installazione, una chiave di sblocco triangolare. NON sono comprese la tasca, la molla di bilanciamento (vendute congiuntamente con un altro codice) ed il cofano.


