FAAC SPA - FAA104502 OPERATORE 580 SB LT.0,75 - 104502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 157.5 kg
Mit Laufschiene - nein
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195000917
Artikelnummer
FAA104502
Herstellernummer
104502
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
157.5 kg
Mit Laufschiene:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Operatore idraulico 580 SB LT.0,75 per porte basculanti ad uso condominiale industriale. Dimensioni max porta (L X H): 3,5 x 3 m (6 x 4 m con due attuatori). Peso max porta: 15 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 60. 580 comprende: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (580 CBAC) - senza blocco (580 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V. 580 si caratterizza per: sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico, attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso, garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.