Startseite

FAAC SPA - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75 - 104501

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 157.2 kg

  • Mit Innentaster - ja

  • Separates Steuerungsgehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000900

Artikelnummer

FAA104501

Herstellernummer

104501

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

157.2 kg

Mit Innentaster:

ja

Separates Steuerungsgehäuse:

ja

Operatore idraulico 580 CBAC LT.0,75 per porte basculanti ad uso condominiale industriale. Dimensioni max porta (L X H): 3,5 x 3 m (6 x 4 m con due attuatori). Peso max porta: 15 Kg/mq. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 60. 580 comprende: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (580 CBAC) - senza blocco (580 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V. 580 si caratterizza per: sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico, attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso, garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.