Startseite

FAAC SPA - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75 - 104474

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000863

Artikelnummer

FAA104474

Herstellernummer

104474

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 55 cicli/ora (vedere dettaglio modello). Dimesnione massima anta: 1,8-3m (vedere dettaglio modello). L'attuatore si caratterizza per un ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti; un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici; versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco slow). 402 comprende: un attuatore oleodinamico 402; accessori per l?installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8?F 400V.

Ein FAAC SPA Produkt

Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie